Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickmann Sicherung, nicht rückstellend 3A 32V Hochtemperatur-Substrat FF 1.6mm 0.81mm 0.33mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1740891
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0467003.NR
EAN/GTIN:
     5059041345736
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
Strom = 3A
Betriebsspannung = 32V
Charakteristik = FF
Gehäusematerial = Hochtemperatur-Substrat
Gehäuselänge = 1.6mm
Gehäusebreite = 0.81mm
Gehäusehöhe = 0.33mm
Ausschaltvermögen = 35 A @ 32 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Serie = 467°C
Abmessungen = 1.6 x 0.81 x 0.33mm

Die flinke Sicherung der Serie 467 SMF ist eine extrem kleine (Größe 0603) Dünnschicht-Sicherung für den sekundären Schutz von Stromkreisen in Anwendungen mit geringem Platzbedarf wie tragbaren elektronischen Geräten. Diese Serie ist zu 100 % bleifrei.Das Produkt ist mit bleifreien Lötverfahren und höheren Temperaturprofilen kompatibel Hochleistungsfähige Materialien sorgen für mehr Leistung bei Anwendungen mit erhöhter Umgebungstemperatur Das Produkt ist auf der oberen Fläche mit einem Code für die mögliche Stromstärke ohne Verminderung markiert und muss nicht dahingehend getestet werden Flache Bauweise für Anwendungen mit geringer Höhe Flache Oberseite für Pick-and-Place-Arbeitsgänge Element-Abdeckungsmaterial ist beständig gegen Reinigungsarbeiten nach Industriestandard Befestigungsplatte und elektrische Leistung sind identisch mit Produkten der Serie Littelfuse 431 und 434 Auf Kupferlegierung basierende Elementkonstruktion sorgt für überragende Einschaltstrombeständigkeit (I2t) gegenüber Keramik- oder Glassicherungen in 0603
Weitere Informationen:
Strom:
3A
Betriebsspannung:
32V
Charakteristik:
FF
Gehäusematerial:
Hochtemperatur-Substrat
Gehäuselänge:
1.6mm
Gehäusebreite:
0.81mm
Gehäusehöhe:
0.33mm
Ausschaltvermögen:
35 A @ 32 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Serie:
467°C
Abmessungen:
1.6 x 0.81 x 0.33mm
Weitere Suchbegriffe: 1740891, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Wickmann, 0467003NR, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,604* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,78*
€ 15,2082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,03*
€ 14,3157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,50*
€ 8,925
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.