Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickmann SMD Sicherung, rückstellend / 8A, 30 V ac, 30V dc 12.7s 4A 70 A ac, 100 A dc max. 14mm 19.3mm 3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1740845
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF2561-000
EAN/GTIN:
     5059041345774
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Auslösestrom = 8A
Betriebsspannung = 30 V ac, 30V dc
Auslösezeit = 12.7s
Haltestrom = 4A
Maximaler Strom = 70 A ac, 100 A dc
Länge = 14mm
Höhe = 19.3mm
Breite = 3mm
Minimaler Widerstand = 0.01Ω
Maximaler Widerstand = 50mΩ
Leistungsverlust = 2.5W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Anschlussrichtung = radial
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
8A
Betriebsspannung:
30 V ac, 30V dc
Auslösezeit:
12.7s
Haltestrom:
4A
Maximaler Strom:
70 A ac, 100 A dc
Länge:
14mm
Höhe:
19.3mm
Breite:
3mm
Minimaler Widerstand:
0.01Ω
Maximaler Widerstand:
50mΩ
Leistungsverlust:
2.5W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Anschlussrichtung:
radial
Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, 1740845, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Wickmann, RF2561000, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,563* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.