Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickmann Klinge Kfz Sicherung, Maxi, blau, 60A 29.21 x 8.85 x 21.59mm, 32V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1740767
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0299060.ZXNV
EAN/GTIN:
     5059041348485
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Strom = 60A
Sicherungs Typ = Klinge
Klingengröße = Maxi
Betriebsspannung = 32V dc
Farbe = blau
Länge = 29.21mm
Breite = 8.85mm
Höhe = 21.59mm
Gesamtabmessungen = 29.21 x 8.85 x 21.59mm
Gehäusematerial = PA 66
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +125 °C

Mit der "Diffusionspillentechnologie" bietet die MAXI®-Sicherung ausgezeichnete Zeitverzögerungseigenschaften und geringe Wärmeableitung. Die Maxi-Sicherung wurde von Littelfuse entwickelt und patentiert und ist ideal für motorbetriebene Anwendungen, die über große Einschaltströme verfügen.
Weitere Informationen:
Strom:
60A
Sicherungs Typ:
Klinge
Klingengröße:
Maxi
Betriebsspannung:
32V dc
Farbe:
blau
Länge:
29.21mm
Breite:
8.85mm
Höhe:
21.59mm
Gesamtabmessungen:
29.21 x 8.85 x 21.59mm
Gehäusematerial:
PA 66
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +125 °C
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung littelfuse, auto sicherung, flachsicherung 60a, 1740767, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Kfz Sicherungen, Wickmann, 0299060ZXNV, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Car Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.