Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickmann 1210L SMD Sicherung, rückstellend / 3A, 16V dc 0.3s 1.5A F 100 A max. 3.43mm 1.25mm 2.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1740697
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1210L150/16WR
EAN/GTIN:
     5059041342988
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Auslösestrom = 3A
Betriebsspannung = 16V dc
Auslösezeit = 0.3s
Haltestrom = 1.5A
Maximaler Strom = 100 A
Länge = 3.43mm
Höhe = 1.25mm
Breite = 2.8mm
Klemmenmaterial = Kupfer, lötfähig
Minimaler Widerstand = 0.04Ω
Maximaler Widerstand = 110mΩ
Leistungsverlust = 0.8W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Serie = 1210Lmm
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
3A
Betriebsspannung:
16V dc
Auslösezeit:
0.3s
Haltestrom:
1.5A
Maximaler Strom:
100 A
Länge:
3.43mm
Höhe:
1.25mm
Breite:
2.8mm
Klemmenmaterial:
Kupfer, lötfähig
Minimaler Widerstand:
0.04Ω
Maximaler Widerstand:
110mΩ
Leistungsverlust:
0.8W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Serie:
1210Lmm
Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, 1740697, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Wickmann, 1210L15016WR, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,15*
€ 9,6985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,78*
€ 9,2582
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.