Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1739862
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4748.0300
EAN/GTIN:
     5059039766314
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Anzahl der Buchsen = 4
Buchsentyp = IEC C13
Leitungslänge = 2m
Betriebsspannung = 250 V AC
Nennstrom = 10A
Mit Leitung = Ja

Bei Ausführung der PAT die Erdschluss-Spezifikation beachten. Best.-Nr. 4508946 wird mit 4 IEC-Steckern geliefert. Kompakte IEC-Verteilereinheiten. IEC-Verteiler können freistehend oder an der Wand montiert werden (Befestigungsbohrungen 135 mm). 4x Gerätesteckdose und 1xGerätestecker
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen:
4
Buchsentyp:
IEC C13
Leitungslänge:
2m
Betriebsspannung:
250 V AC
Nennstrom:
10A
Mit Leitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischsteckdose, steckdosenleiste 4fach 2m, mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 2m, 1739862, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Stromverteiler, Schurter, 47480300, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Power Distribution Units
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 23,17*
€ 27,86*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 24,35*
€ 30,20*
1
€ 5,90*
ab € 21,02*
€ 46,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 302,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.