| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1739820 Herst.-Nr.: 4400.003 EAN/GTIN: 5059039792979 |
| |
|
| | |
| Strom = 10A Polzahl = 1 Betriebsspannung = 240V ac Serie = T11 Auslösemechanismus = Thermisch Überlastschaltertyp = Thermisch-magnetischer Schutzschalter
UL, CSA und VDE. Thermische Überlastschalter, Serie T11. Der Überlastschalter Schurter T11 ist ein 1-poliger thermischer Überlastschalter für Einrastmontage, der eine formschlüssige auslösefreie Entriegelung bietet. Der T11 ist einfach zu installieren mit Einrastmontage und Schnellverbindungsklemmen. Geeignet für den Einsatz in Elektrowerkzeugen, Haushaltsgeräten, Netzteilen, Ladegeräten und industriellen Anwendungen.. Einpolige kompakte Überlastschalter Serie T11 mit freiem positivem Auslöser. Auslösung über ein Bimetallelement, das weitgehend unempfindlich gegen kurze Einschaltströme ist Rastmontage Weitere Informationen: | | Strom: | 10A | Polzahl: | 1 | Betriebsspannung: | 240V ac | Serie: | T11 | Auslösemechanismus: | Thermisch | Überlastschaltertyp: | Thermisch-magnetischer Schutzschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1739820, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, Schurter, 4400003, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers |
| | |
| |