Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter LED Schalttafel-Anzeigelampe 5 → 28V dc, Montage-Ø 30.1mm, Leiter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1739694
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3672
EAN/GTIN:
     5059039765744
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 5 → 28V dc
Montagebohrung Durchmesser = 30.1mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP67, IP69K
Blendenform = Bündig
Länge = 33.6mm

DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5. Vandalismussicherer M16 Piezo-Schalter - Serie PSE. Die PSE-Serie von Schurter ist eine Serie bequem zu handhabender und zuverlässiger beleuchteter Piezoschalter. Diese Serie bietet ein einfach zu handhabendes codiertes Leitersystem für die Änderung von Farbe und Helligkeit des Schalters. Es gibt überdies auch eine Option mit feststehender Standardfarbe, die noch mehr Flexibilität für Ihre Anwendung bietet. Beim Entwurf der Serie PSE stand die Anpassungsfähigkeit im Vordergrund. Die Schalter eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen über unterschiedliche Branchen hinweg, zum Beispiel für den medizinischen Bereich und für interne/externe Industrieinstallationen. Die Serie PSE bietet Benutzern außerdem ein zuverlässiges und langlebiges Produkt mit bis zu 20 Millionen Schaltvorgängen. Dank des produkttypischen Designs der Piezoschalter hat die Serie PSE keine beweglichen Teile, was das Eindringen bzw. die Ansammlung von Feinstaub oder Flüssigkeit unter dem Schalterbetätigungselement verhindert. Durch dieses Design ist die Serie ideal für Installationen im Bereich Lebensmittel und Hygiene geeignet, zum Beispiel in medizinischen Geräten. Die kontaktlose Natur und die hochwertige Bauweise gewährleisten einen Betrieb in vandalismusgefährdeten Installationen, zum Beispiel in Fahrkartenautomaten. Eigenschaften und Vorteile Vandalensichere Bauweise gemäß Schutzart IP69K Leicht zu warten und sauber zu halten Bis zu 7 Farben bieten mehrfarbige Beleuchtung gemäß Ihrer Verkabelung „Ampel -Statusanzeige durch LED-Anzeige möglich Zur Auswahl stehen vier anodisierte Farben Schaltspannung von 48 V DC Lieferung mit Mutter und O- Ring-Dichtung Typische Anwendungen: Medizintechnische Geräte Öffentliche/externe Anwendungen Industrieanwendungen Haushaltsgeräte Anwendungen, bei denen es auf das Design ankommt.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
5 → 28V dc
Montagebohrung Durchmesser:
30.1mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP67, IP69K
Blendenform:
Bündig
Länge:
33.6mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe grün/rot, led anzeigelampen, kontrollleuchte ip67, 1739694, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Schurter, 12413672, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 873,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 87,396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.077,03*
€ 1.281,6657
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.038,46*
€ 1.235,7674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 966,39*
€ 1.150,0041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 900,59*
€ 1.071,7021
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 873,96*
€ 1.040,0124
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.