Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Monostabiles Relais, Printrelais 2-poliger Wechsler 7A 12V dc Spule / 900mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1739063
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HJ2L12D
EAN/GTIN:
     5059039482535
Suchbegriffe:
Miniatur-Printrelais
Miniaturrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 7A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 125V dc
Länge = 28mm
Spulenwiderstand = 160Ω
Spulenleistung = 900mW
Betriebstemperatur max. = +70°C
Schaltleistung AC max. = 1,75 kVA

UL, C-UL, TÜV. Für einen passenden Sockel für zweipolige Relais siehe Bestell-Nr. ; 699-6881 699-6881 und für 4-polige Relais siehe Sockel-Bestell-Nr. ; 699-6929 699-6929. Serie HJ, Miniaturrelais. Diese Miniatur-Steckrelais sind nützlich für eine Vielzahl von Anwendungen und verfügen über kadmiumfreie Kontakte, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Zu den typischen Anwendungen für diese Leistungsrelais gehören Bedientafeln, Netzteile, Formmaschinen, Werkzeugmaschinen, Schweißgeräte, Landmaschinen, Bürogeräte, Verkaufsautomaten, Kommunikationsgeräte und Unterhaltungsgeräte. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie Bedientafeln, Stromversorgungen und Werkzeugmaschinen Kadmiumfreie Kontakte Erkennung von Spulenabschaltung Typische Anwendungen: Bedientafel, Netzteile, Werkzeugmaschinen, Verkaufsautomaten
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
7A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
125V dc
Länge:
28mm
Spulenwiderstand:
160Ω
Spulenleistung:
900mW
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Schaltleistung AC max.:
1,75 kVA
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, miniaturrelais 12v, miniaturrelais, panasonic ds-relais, 1739063, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, HJ2L12D, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,8575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,22*
€ 146,6318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,63*
€ 137,5997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,57*
€ 132,7683
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,15*
€ 115,6085
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.