Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Scharnierhebel kurz-Betätiger Lötanschluss, 100 mA @ 30 V dc, 1-poliger Wechsler 0,39 N -25°C -


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738354
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AVT321461
EAN/GTIN:
     5059039503216
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Schaltscharnier
Betätigertyp = Scharnierhebel kurz
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 0,39 N
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Dreifach vergoldet
Lebensdauer mechanisch = 5 x 10^5Operations
Schalt-Lösekraft = 0.034N
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Hochpräzise AVT-Subminiatur-Schalter (FS-T-Version). Diese Subminiatur-Mikroschalter mit hoher Präzision haben eine flussmittelfeste Konstruktion und sind mit einer Vielzahl von Betätigungselement- und Anschlussklemmen-Ausführungen verfügbar. Typische Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen, Verkaufsautomaten, Sicherheitssysteme, Datensysteme und medizintechnische Geräte. Gekreuzte NetzanschlussklemmenFlussmittelfeste KonstruktionIntegriert vergossene AnschlüsseRechtwinklige, linkswinklige Anschlussklemmen mit gemeinsamem Rastermaß für PC-Platine
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel kurz
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
100 mA @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
0,39 N
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Dreifach vergoldet
Lebensdauer mechanisch:
5 x 10^5Operations
Schalt-Lösekraft:
0.034N
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Scharnierschalter, panasonic microschalter, scharnierschalter, mikroschalter 30v, 1738354, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, AVT321461, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8127* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,87*
€ 124,7953
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,40*
€ 124,236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,44*
€ 121,9036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,42*
€ 108,7898
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,27*
€ 96,7113
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.