Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Mikroschalter Scharnierhebel-Betätiger verdrahtet, 3 A @ 250 V ac, 1-poliger Wechsler IP 67 1,18 N -40°C -


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1738334
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ABV161251
EAN/GTIN:
     5059039501069
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Schaltscharnier
Betätigertyp = Scharnierhebel
Anschlussart = verdrahtet
Kontaktnennstrom = 3 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 1,18 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Vergoldete Silber-Nickel Legierung
Gehäusematerial = PPHS
Lebensdauer mechanisch = 5 x 10^6Operations
Schalt-Lösekraft = 0.13N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Türkisfarbener Miniatur-Mikroschalter Typ ABV. Diese Miniatur-Mikroschalter sind abgedichtet und verfügen über hohen Schutz vor Umwelteinflüssen. Mikroschalter mit Drahtanschlüssen erfüllen die Schutzart IP67. Elastomer-Doppelformungstechnologie und Ultraschall-Kaltverformungstechnologie tragen zu einheitlicher Abdichtung bei Zu den typischen Anwendungen gehören Haushaltsgeräte und die Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Scharnierhebel
Anschlussart:
verdrahtet
Kontaktnennstrom:
3 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
1,18 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Vergoldete Silber-Nickel Legierung
Gehäusematerial:
PPHS
Lebensdauer mechanisch:
5 x 10^6Operations
Schalt-Lösekraft:
0.13N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Scharnierschalter, mikroschalter ip67, scharnierschalter, 1738334, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Panasonic, ABV161251, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,7624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 405,65*
€ 482,7235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 404,53*
€ 481,3907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 366,63*
€ 436,2897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 360,60*
€ 429,114
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 338,12*
€ 402,3628
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.