Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Druckschalter beleuchtet Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 5 A @ 125 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schurter Druckschalter beleuchtet Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 5 A @ 125 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-1737883
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.6634.1121000
EAN/GTIN:
     5059039762699
Suchbegriffe:
Drucktaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Ausschalter
Beleuchtet = Ja
Tafelausschnitt Durchmesser = 22mm
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Rund
Kontaktnennstrom = 5 A @ 125 V ac
Herst.-Teile-Nr. = 1241.6634.1121000

Drucktaster, Serie MSM IP40. Vandalen geschützte Edelstahltaster nach IP40 Unbeleuchtet, Punktbeleuchtung oder Ringbeleuchtung Hohe Lebensdauer bis 1,5 Mio. Betätigungen Geringer Frontaufbau von 1,7 mm Flachsteckanschlüsse 2,8 mm Versorgungsspannung für Ringbeleuchtung: 24 Vdc Versorgungsspannung für Punktbeleuchtung: 2 Vdc
Weitere Informationen:
Beleuchtet:
Ja
Tafelausschnitt Durchmesser:
22mm
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Rund
Kontaktnennstrom:
5 A @ 125 V ac
Herst.-Teile-Nr.:
1241.6634.1121000
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter ip67, ausschalter, ausschalter grün, 1737883, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Schurter, 124166341121000, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 23,87*
€ 32,57*
1
€ 6,90*
ab € 21,35*
€ 34,02*
1
€ 5,90*
ab € 19,25*
€ 34,05*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 35,42*
€ 45,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 458,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.