| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1737487 Herst.-Nr.: 39500000890 EAN/GTIN: 5059039139330 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Blindplatte Serie = Han Port
Zubehör für Han-Port-Module. Blindplatte aus grauem Kunststoff, 87,8 x 50,9 mm mit einer Aussparung von 75 x 45 mm für einen Steckverbinder, Schalter usw. Packung mit 20 Kennzeichnungsetiketten für Han-Port-Module. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Blindplatte | Serie: | Han Port |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1737487, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 39500000890, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,4679* | € 6,0279* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,52* | € 6,10* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,87* | € 6,50* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,10* | € 7,55* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,90* | € 13,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 138,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|