| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1737485 Herst.-Nr.: 19120005058 EAN/GTIN: 5059039136919 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kabelverschraubung Serie = Han Compact
Han Q Buchse und Abdeckungen. bündig montierter Kunststoffsockel Han Q für 4 + 2 Pole + PE-Modul, mit PG16-Kabeleinführung. Han Q 8/0-Abdeckungen mit PG16- oder M25-Kabeleinführung. Han Q-Dichtungskappe mit Halterung. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kabelverschraubung | Serie: | Han Compact |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: emv-gehäuse harting, emv gehäuse, 1737485, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 19120005058, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 5,051* | € 6,611* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 5,06493* | € 6,63493* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 5,1319* | € 6,7119* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,152* | € 6,742* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 5,24* | € 6,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|