Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 2-polig 40A Buchse, Steckverbindermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 2-polig 40A Buchse, Steckverbindermodul
Artikel-Nr.:
     108EL-1737403
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140022701
EAN/GTIN:
     5059039140671
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Han-Modular
Kontakteinsätze
Modularbuchsen
Nennstrom = 40A
Gender = Buchse
Serie = Han-Modular
Typ = Steckverbindermodul
Anzahl der Reihen = 1
Betriebsspannung = 1 kV
Reihe = Han 40 A Axial
Anzahl der Kontakte = 2

Han Axialschraub-Modul nur im Gelenkrahmen verwenden. HAN® Axial-Schraubmodul 40A. 2 Kontakte (40A) für Leistungskreise Stifteinsatz mit zusätzlichem Schutzkragen Polarisation des Moduls Axialschraub-Anschlußtechnik Für größere Außenkabel Ø inkl. Isolation von max. 10,5mm Ø
Weitere Informationen:
Nennstrom:
40A
Gender:
Buchse
Serie:
Han-Modular
Typ:
Steckverbindermodul
Anzahl der Reihen:
1
Betriebsspannung:
1 kV
Reihe:
Han 40 A Axial
Anzahl der Kontakte:
2
Weitere Suchbegriffe: harting han-modular, han modular, han-modular buchseneinsatz, 1737403, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09140022701, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 9,99*
€ 13,43*
1
€ 5,46*
ab € 9,98*
€ 13,46*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,6753*
€ 14,2753*
7 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 10,6454*
€ 14,2754*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 22,39*
€ 28,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 57,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140100313
ab € 10,10*
Zubehör
Harting
09140022601
ab € 8,7425*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 10,06*
Zubehör
Harting
09 14 016 0313
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.