Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions OKI-78SR Nicht isolierter DC/DC-Wandler, Eingang 12V dc / Ausgang 5V dc, 1 Ausg., 7.5W, 1.5A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737098
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     OKI-78SR-5/1.5-W36HE-C
EAN/GTIN:
     5059041519243
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 1.5A
Eingangsspannung = 12V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = TO-220
Nennleistung = 7.5W
Wirkungsgrad = 90.5%
Brumm- und Störspannung = 75mV ss
Temperatur max. = +85°C
Serie = OKI-78SR
Netzausregelung = ±0.3%
Leistungssingal-Umwandlungstyp = DC-DC
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
1.5A
Eingangsspannung:
12V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
TO-220
Nennleistung:
7.5W
Wirkungsgrad:
90.5%
Brumm- und Störspannung:
75mV ss
Temperatur max.:
+85°C
Serie:
OKI-78SR
Netzausregelung:
±0.3%
Leistungssingal-Umwandlungstyp:
DC-DC
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 1737098, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Murata Power Solutions, OKI78SR515W36HEC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1934043
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.