Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions OKI-78SR Nicht isolierter DC/DC-Wandler, Eingang 12V dc / Ausgang 3.3V dc, 1 Ausg., 4.95W, 1.5A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737061
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     OKI-78SR-3.3/1.5-W36H-C
EAN/GTIN:
     5059041521086
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 3.3V dc
Ausgangsstrom = 1.5A
Eingangsspannung = 12V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = TO-220
Nennleistung = 4.95W
Wirkungsgrad = 85.5%
Brumm- und Störspannung = 40mV ss
Temperatur min. = -40°C
Serie = OKI-78SR
Netzausregelung = ±0.25%
Betriebsdauer = 78700000h
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V dc
Ausgangsstrom:
1.5A
Eingangsspannung:
12V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
TO-220
Nennleistung:
4.95W
Wirkungsgrad:
85.5%
Brumm- und Störspannung:
40mV ss
Temperatur min.:
-40°C
Serie:
OKI-78SR
Netzausregelung:
±0.25%
Betriebsdauer:
78700000h
Weitere Suchbegriffe: murata dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 1737061, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Murata Power Solutions, OKI78SR3315W36HC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.