Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BPM15 DC/DC-Wandler 15W 12 V dc IN, ±12V dc OUT / ±625mA Durchsteckmontage 1.6kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1736879
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BPM15-120-Q12-C
EAN/GTIN:
     5059041521598
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc-dc wandler 15w
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 9 → 36 V dc
Nennleistung = 15W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±625mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = Gekapselt
Isolationsspannung = 1.6kV dc
Länge = 25.4mm
Serie = BPM15
Lastausregelung = ±0.25%
Temperatur max. = +85°C

Die BPM15-Serie bietet einen hohen Ausgangsstrom (bis zu ±1,5 A) in einem 1-Zoll-x-1-Zoll-Metallgehäuse und erfordert keine Kühlkörper für die meisten Anwendungen. Die BPM15-Serie bietet eine feste Gleichstrom-Ausgangsspannung bis zu 15 Watt für die Montage auf Leiterplatten. Große Eingangsbereiche von 9 bis 36 Volt Gleichstrom (24 Volt nominell) oder 18 bis 75 Volt Gleichstrom (48 Volt nominell) sind ideal für Industrie- und Telekommunikationssysteme.Fünfseitiges abgeschirmtes Metallgehäuse verringertabgestrahlte EmissionenIndustriestandard 1 Zoll x 1 Zoll x 0,40 Zollvergossenes Gehäuse und PinbelegungGroßer Eingangsspannungsbereich 9–36 und18–75 V dcBipolare Ausgänge: ±5 V, ±12 V und ±15 VBis zu 15 Watt oder größerer AusgangsgesamtwertLeistung mit Übertemperatur-AbschaltungIsolierung von bis zu 1600 V dc (Basis)Hoch effiziente Flyback-TopologieVerwendbarer Temperaturbereich –40 bis 85 °C(mit Leistungsverringerung)Umfangreiche Abschaltfunktionen zum SelbstschutzMerkmale
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
9 → 36 V dc
Nennleistung:
15W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±625mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
Gekapselt
Isolationsspannung:
1.6kV dc
Länge:
25.4mm
Serie:
BPM15
Lastausregelung:
±0.25%
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc-dc wandler 15w, 1736879, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, BPM15120Q12C, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,90*
ab € 492,71008*
€ 546,34*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 462,84*
€ 563,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 563,50*
€ 670,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 559,46*
€ 665,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 529,35*
€ 629,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 491,63*
€ 585,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 462,84*
€ 550,78
pro Paket
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 28,9275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.