Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds LUXEON CZ SMD LED Weiß 3,5 V, 110 lm, 120°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumileds LUXEON CZ SMD LED Weiß 3,5 V, 110 lm, 120°
Lumileds LUXEON CZ SMD LED Weiß 3,5 V, 110 lm, 120°
Artikel-Nr.:
     108EL-1736504
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L1CU-5770000000000
EAN/GTIN:
     5059045279839
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,5 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 110 lm
Linsenform = Quadratisch
Oberflächenfarbe = 5700K

Lumileds-LEDDie Lumileds LUXEON CZ-Serie ist eine 3,5 V weiße LED, ein optisch Advanced Portfolio und wurde zur Maximierung der Körnung entwickelt. Er hat eine Länge von 2 mm, eine Breite von 2 mm und eine Höhe von 0,8 mm. Diese LED kommt mit 110 lm Lichtstrom und einer weißen quadratischen Linse.Eigenschaften und Vorteile• Kleines und symmetrisches Gehäuse mit 2 mm2 x 2 mm2 • Branchenführende Heiß-/Kaltfaktoren und der niedrigste Wärmewiderstand • Maximierte Körnung (cd/lm) • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 135 °C. • Betrachtungswinkel beträgt 120° • Nur eine LEDAnwendungen• Architektur • Farbabstimmbar • Notfallfahrzeug • Unterhaltung • Lampen • Spezialbeleuchtung
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,5 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
110 lm
Linsenform:
Quadratisch
Oberflächenfarbe:
5700K
Weitere Suchbegriffe: 1736504, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lumileds, L1CU5770000000000, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.