Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Johnson Electric Linearer Magnetschalter 4,5 W 12,8 V dc 7.6N 3.17mm 50.8mm 25.4 Dia.mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Johnson Electric Linearer Magnetschalter 4,5 W 12,8 V dc 7.6N 3.17mm 50.8mm 25.4 Dia.mm
Johnson Electric Linearer Magnetschalter 4,5 W 12,8 V dc 7.6N 3.17mm 50.8mm 25.4 Dia.mm
Johnson Electric Linearer Magnetschalter 4,5 W 12,8 V dc 7.6N 3.17mm 50.8mm 25.4 Dia.mm
Johnson Electric Linearer Magnetschalter 4,5 W 12,8 V dc 7.6N 3.17mm 50.8mm 25.4 Dia.mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1736489
Hersteller:
     Johnson Electric
Herst.-Nr.:
     174534-035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Magnetschalter
betätigungselement
Leistungsaufnahme = 4,5 W
Versorgungsspannung = 12,8 V dc
Haltekraft = 7.6N
Stößeldurchmesser = 3.17mm
Produkthöhe = 50.8mm
Produktbreite = 25.4 Dia.mm
Drahtgröße = 35AWG

Lineares Magnet-Betätigungselement von Johnson ElectricDas Johnson Electric Linear Magnet-Betätigungselement ist ein linearer DC-Magnetschalter mit niedriger Bauhöhe. Es bietet eine extrem kompakte Bauweise, die den magnetischen Flussweg für maximale Kraft im Vergleich zu Hubeigenschaften optimiert. Dieses Produkt ist die ideale Wahl für Anwendungen, bei denen ein konsistenter und zuverlässiger Betrieb entscheidend ist. Die Konstruktion der Kolbenbaugruppe bietet einen zusätzlichen Flussweg, der eine erhebliche Steigerung der Kraft erlaubt.Eigenschaften und Vorteile• Coil Widerstand 14,95 Ohm • Die Durchschlagsfestigkeit beträgt 1000 V eff • Kräfte bis 845N. • Haltekraft beträgt 7,6 N • Lange Lebensdauer • Der Stromverbrauch beträgt 4,5 W • Zuverlässig • Hublänge bis zu 18 mm • Die Versorgungsspannung beträgt 12,8 V dc • Drahtgröße 35 AWGAnwendungen• Messtechnik • Verpackung von Instrumenten • Pumpen • Prüfgeräte
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
4,5 W
Versorgungsspannung:
12,8 V dc
Haltekraft:
7.6N
Stößeldurchmesser:
3.17mm
Produkthöhe:
50.8mm
Produktbreite:
25.4 Dia.mm
Drahtgröße:
35AWG
Weitere Suchbegriffe: 1736489, Automation, Elektromechanische Magnete, Hubmagnete-Linear, Johnson Electric, 174534035, Automation & Control Gear, Solenoids, Linear Solenoids
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,13*
€ 194,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.