Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Johnson Electric Linearer Magnetschalter 21 W 24 V dc 258N 6.35mm 22.35mm 47.62 Dia.mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Johnson Electric Linearer Magnetschalter 21 W 24 V dc 258N 6.35mm 22.35mm 47.62 Dia.mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1736445
Hersteller:
     Johnson Electric
Herst.-Nr.:
     129450-029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Magnetschalter
magnetschalter 24v
betätigungselement
Leistungsaufnahme = 21 W
Versorgungsspannung = 24 V dc
Haltekraft = 258N
Stößeldurchmesser = 6.35mm
Produkthöhe = 22.35mm
Produktbreite = 47.62 Dia.mm
Spulenwiderstand = 30.48Ω

Die flachen, linearen Gleichstrommagnete von Johnson Electric bieten eine äußerst kompakte Bauweise zur Optimierung des magnetischen Flussweges für maximale Kraft im Vergleich zu Hubeigenschaften. Die Konstruktion der Kolbenbaugruppe bietet einen zusätzlichen Flussweg, der eine erhebliche Steigerung der Kraft erlaubt. Die Zuverlässigkeit und hohe Leistung der niedrigen Bauhöhe machen ihn zur idealen Wahl für Anwendungen, bei denen gleichmäßiger, zuverlässiger Betrieb wichtig ist. Die lange Betriebslebensdauer mit sehr hoher Kraft bei einem kleinen Gehäuse machen die flache, lineare Gleichstrommagnet-Technologie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Pumpen, Verpackungszubehör und Messtechnik- und Prüfgeräte.Lineare BetätigungPlatzsparend, flachBelegungIdeal für hohe Kraft, kurzHubanwendungenKräfte bis 845 NHublängen: 18 mm
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
21 W
Versorgungsspannung:
24 V dc
Haltekraft:
258N
Stößeldurchmesser:
6.35mm
Produkthöhe:
22.35mm
Produktbreite:
47.62 Dia.mm
Spulenwiderstand:
30.48Ω
Weitere Suchbegriffe: 1736445, Automation, Elektromechanische Magnete, Hubmagnete-Linear, Johnson Electric, 129450029, Automation & Control Gear, Solenoids, Linear Solenoids
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,67*
€ 195,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.