| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1736416 Herst.-Nr.: GW PSLM32.UL-JSJU-NC-1 EAN/GTIN: 5059041287081 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Weiß Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3,2 V Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 120° Lichtstrom = 71 lm Linsenform = Quadratisch Serie = DURIS S5
Osram Opto Semiconductors präsentiert den Prototyp des Oslon Pure 1010 auf der diesjährigen Light+Building in Frankfurt. Mit einer Größe von 1 mm x 1 mm ist die LED für den Einsatz in Strahlern für die Verkaufsbeleuchtung bestimmt, wo besonders kompakte LEDs mit hoher Lichtleistung benötigt werden, um die ausgestellten Artikel in ein besonders attraktives Licht zu tauchen. Die Skalierbarkeit der Chip-Skala-Gehäuse-LED (CSP) bietet Kunden hervorragende Flexibilität bei der Zusammenstellung ihrer individuellen Beleuchtungslösungen.Gehäuse: weißes SMD-Gehäuse, diffus farbigHarzBetrachtungswinkel: 120° bei 50 % IVLichtstrom: typ. 58 lmLichtleistung: typ. 98 lm/WAnwendungsbereichGebäudebeleuchtungIntelligente BeleuchtungRuheplatzbeleuchtung Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Weiß | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 3,2 V | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 120° | Lichtstrom: | 71 lm | Linsenform: | Quadratisch | Serie: | DURIS S5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1736416, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GWPSLM32ULJSJUNC1, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |