Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM DURIS S5 SMD LED Weiß 3,2 V, 71 lm, 120°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1736406
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GW PSLM32.UL-JSJU-NC-1
EAN/GTIN:
     5059041274821
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
smd-led 3,2v
LED Farbe = Weiß
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,2 V
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Lichtstrom = 71 lm
Linsenform = Quadratisch
Serie = DURIS S5
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,2 V
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Lichtstrom:
71 lm
Linsenform:
Quadratisch
Serie:
DURIS S5
Weitere Suchbegriffe: 1736406, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, GWPSLM32ULJSJUNC1, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,11204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 407,85*
€ 485,3415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 384,90*
€ 458,031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 364,59*
€ 433,8621
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 355,98*
€ 423,6162
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 336,12*
€ 399,9828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.