| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1736376 Herst.-Nr.: 225-02-004J-212 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Modell = Commander Montageart = Wandmontage Stil des Handsets = Mit Kabel LCD-Anzeige = Nein Farbe = Schwarz, Gelb Vandalensicher = Ja
Gai-TronicsDas 18-Tasten-Telefon Gai-Tronics ist aus glasfaserverstärktem Polyester geformt, um Rost und Korrosion zu verhindern. Es kann einfach mit sichtgeschützten Befestigungen installiert werden, die den Schutz vor Vandalismus erhöhen. Dieses Gerät bietet grundlegende Telefonfunktionen und kann an jede standardmäßige zweiadrige Telefonleitung angeschlossen werden, einschließlich FXS-Anschlüsse, analoge Telefonleitungen und PSTN.Eigenschaften und Vorteileerhältliche Optionen: Standard, Smart-Analog und VoIP-SIP Vandalensicheres Handgerät und Kabel Robust und witterungsbeständig Vollwertiges Tastenfeld, CB- und 1-, 3- und 6-Tasten-programmierbare Wählsystemtelefone Audiopfadprüfung für VoIP Zweifache Bauweise für Wand- oder Tischmontage, einfache Installation Große Drucktasten, leicht zu sehen und zu bedienen Induktive Kopplung für Schwerhörige standardmäßig angebracht Standard- oder kundenspezifische Geräte Kabellängenoptionen für Handgeräte Es gibt 18 Tastenfelder Flaches Gehäuse CYCOLOY Handset-Material Kabelmaterial aus Edelstahl Hörbares RingmaterialZertifizierungenCE-Zulassung Schutzart IP65 Schutzart IP66 Weitere Informationen: | | Modell: | Commander | Montageart: | Wandmontage | Stil des Handsets: | Mit Kabel | LCD-Anzeige: | Nein | Farbe: | Schwarz, Gelb | Vandalensicher: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1736376, Computertechnik und Peripheriegeräte, Telefone und Walkie Talkies, Festnetztelefone, Gai-Tronics, 22502004J212, Computing & Peripherals, Phones & Walkie Talkies, Landline Phones |
| | |
| |