Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSA Opto SMD UV-LED 395nm, Rund, Gehäuse 2 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1736278
Hersteller:
     Osa Opto Light
Herst.-Nr.:
     OCU-440-UE390-Star
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 395nm
Gehäusetyp = SMD
Linsenform = Rund
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = SMD
Höhe über Panel = 1mm
Länge = 3.8mm
Breite = 3.8mm
Serie = OCU-440
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
395nm
Gehäusetyp:
SMD
Linsenform:
Rund
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
SMD
Höhe über Panel:
1mm
Länge:
3.8mm
Breite:
3.8mm
Serie:
OCU-440
Weitere Suchbegriffe: 1736278, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, OSA Opto, OCU440UE390Star, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 25,07*
€ 35,22*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 32,84*
€ 47,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 352,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 141,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.