Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Selbstklebende Füße, Klebstoff, Zylindrisch, 4.8mm, Transparent, ø 9.5mm, PUR, +65.6°C max.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Selbstklebende Füße, Klebstoff, Zylindrisch, 4.8mm, Transparent, ø 9.5mm, PUR, +65.6°C max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1735970
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1735970
EAN/GTIN:
     5056279097055
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Montagetyp = Klebstoff
Stärke = 4.8mm
Farbe = Transparent
Durchmesser = 9.5mm
Material = PUR
Betriebstemperatur max. = +65.6°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Zylindrische vibrationsgeschützte Befestigung von RS ProDie zylindrische Vibrationsschutzbefestigung von RS Pro hat einen Durchmesser von 9,5 mm und besteht aus PUR-Material. Er ist rund, flach und rutschfest. Es sorgt für Stabilität und verhindert Bewegung im Einsatz. Dieses Produkt ist selbstklebend. Die Vibrationsschutzgummi-Befestigung ist ein Crucial in den meisten schweren Maschinen und Geräten, was dazu beiträgt, Geräuschpegel und Schwingungsfrequenz zu dämpfen und gleichzeitig empfindliche Bauteile vor externen Vibrationen zu schützen.Eigenschaften und Vorteile• 100 % geformte Polyurethane • Kann auf einer Vielzahl von Substraten wie Kunststoffen, Laminaten, Holz, Glas, Metall, Keramik, lackierten Oberflächen, Papier usw. verwendet werden • Einfache Abziehanwendung • Fußfarbe ist klar • Abriebfest • Nicht verrutscht • Keine Färbung • Die Gesamthöhe beträgt 4,8 mm • Stoßdämpfung • überlegene AbriebfestigkeitAnwendungen• Schranktüren • Schalttafeln • Schubladen • Kleine Elektronikgeräte • Kleine Haushaltsgeräte • Verwendet als Schutzvorrichtung • Verwendet als Abstandshalter
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Klebstoff
Stärke:
4.8mm
Farbe:
Transparent
Durchmesser:
9.5mm
Material:
PUR
Betriebstemperatur max.:
+65.6°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsfuß rs pro, maschinenfuß, 1735970, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Dämpfungspads, RS PRO, FCY510CL100, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Anti-Slip Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 10 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1478* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,73*
€ 22,29
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,02*
€ 19,06
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,78*
€ 17,59
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.