Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Selbstklebende Füße, Klebstoff, Viereckig, 3mm, Grau, ø 12.7mm, PUR, +65.6°C max.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Selbstklebende Füße, Klebstoff, Viereckig, 3mm, Grau, ø 12.7mm, PUR, +65.6°C max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1735946
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1735946
EAN/GTIN:
     5056279096829
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Montagetyp = Klebstoff
Stärke = 3mm
Farbe = Grau
Durchmesser = 12.7mm
Material = PUR
Betriebstemperatur max. = +65.6°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Quadratische vibrationsgeschützte Befestigung von RS ProDie quadratische Vibrationsschutzbefestigung von RS Pro hat einen Durchmesser von 12,7 mm und besteht aus PUR-Material. Er verfügt über quadratische, flache Stoßfängerpolster mit einem konischen Profil, das die größte Oberflächenkontaktfläche der Serie bietet. Sie verfügt über eine selbstklebende Rückseite mit einer schnell abziehbaren Auskleidung. Die vibrationsgeschützte Gummibefestigung ist ein Crucial in den meisten schweren Maschinen und Geräten, die dazu beitragen, Geräuschpegel und Schwingungsfrequenz zu dämpfen und gleichzeitig empfindliche Bauteile vor externen Vibrationen zu schützen.Eigenschaften und Vorteile• 100 % geformtes Polyurethan • Kann auf einer Vielzahl von Substraten wie Kunststoffen, Laminaten, Fertigholz, Glas, Metall, Keramik, lackierten Oberflächen, Papier und mehr verwendet werden • Einfache ″Abziehen″-Anwendung • Graue Fußfarbe • Markierungsfrei • Nicht verrutschen • Keine Färbung • Die Gesamthöhe beträgt 3 mm • Stoßdämpfung • überlegene Abriebfestigkeit • VibrationenAnwendungen• Schranktüren • Cupboard • Schubladen • Kleine Elektronikgeräte • Kleinhaushalte • Verwendung als Schutzvorrichtung • Verwendung als Abstandshalter
Weitere Informationen:
Montagetyp:
Klebstoff
Stärke:
3mm
Farbe:
Grau
Durchmesser:
12.7mm
Material:
PUR
Betriebstemperatur max.:
+65.6°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsfuß rs pro, maschinenfuß, 1735946, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Dämpfungspads, RS PRO, FSQ313GY100, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Anti-Slip Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,44*
  
Preis gilt ab 10 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,69*
€ 19,86
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,40*
€ 17,14
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,44*
€ 15,99
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.