| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1733278 Herst.-Nr.: 11-03-0022 EAN/GTIN: 5059039341474 |
| |
|
| | |
| Werkzeugtyp = Ausziehwerkzeug Serie = HANDTOOL Seriennummer = T0201
Molex Kombi-Werkzeugstift zum Einsetzen und Ausziehen. Der Molex Kombinations-Werkzeugstift zum Einsetzen und Herausziehen wird zum Einsetzen aller KK ® -Kontakte der mittleren Serie 2,54 mm (.100 Zoll) in alle KK ® -Gehäuse mit 2,54 mm (.100 Zoll) verwendet. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um einen ordnungsgemäßen Sitz der Klemmen zu gewährleisten und die Ermüdung des Bedieners zu verringern. Mit seiner einfach zu bedienenden Bedienungsanleitung ist dieser Einsetz- und Ausziehwerkzeugstift eine unverzichtbare Lösung für Ihre elektrischen Anforderungen. Funktionen. ;ul> ;li>Einfach zu verwendendes Einsteckwerkzeug, das die Ermüdung des Bedieners verringert ;/li> ;li>Entwickelt für Langlebigkeit und viele Einsatzmöglichkeiten. ;/li> ;li>Kompatibel mit der KK-Serie von Molex ;/li> ;/ul>. Betrieb. Das Molex Kombinations-Werkzeug zum Einsetzen und Abziehen unterstützt einzelne Anschlussklemmen, die in sein Gehäuse eingeführt werden. Sie hat auch die Möglichkeit, die Terminal zuerst teilweise in das Terminal- Gehäuse einzusetzen, und dann kann das Einsteckwerkzeug verwendet werden, um die Terminal fest zu befestigen. Weitere Anweisungen zur Verwendung des Molex Kombinationswerkzeugs finden Sie in der Bedienungsanleitung des Einbauwerkzeugs. Kompatibilität. Der Molex Kombinations-Werkzeugstift für Einsetzen und Ausziehen ist mit den unten stehenden Produkten kompatibel ; 170-7029 170-7029 ; 670-6681 670-6681 ; 670-2263 670-2263 ; 172-9178 172-9178 Weitere Informationen: | | Werkzeugtyp: | Ausziehwerkzeug | Serie: | HANDTOOL | Seriennummer: | T0201 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1733278, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Einsetz- & Ausziehwerkzeuge, Molex, 11030022, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Insertion & Extraction Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 38,92* | € 52,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 35,69* | € 52,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,95* | € 53,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|