Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex KK 254 Crimp-Anschlussklemme für KK 254-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.05mm² / 0.35mm², Gold Crimpanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex KK 254 Crimp-Anschlussklemme für KK 254-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.05mm² / 0.35mm², Gold Crimpanschluss
Molex KK 254 Crimp-Anschlussklemme für KK 254-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.05mm² / 0.35mm², Gold Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6702266
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     08-55-0101
EAN/GTIN:
     5060641264969
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = KK 254-Steckverbindergehäuse
Serie = KK 254
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.05mm²
Anschlussart = Crimp
Minimale Drahtgröße AWG = 30AWG
Kontaktmaterial = Messing
Seriennummer = 2759
Kontaktwiderstand max. = 10mΩ
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +75°C

Crimp-Anschlussklemme, Serie 2759. Die KK 254-Crimp-Anschlussklemmkontakte der Serie 2759 sind zur Verwendung mit KK-Gehäusen der Serien 2695 und 5051 auf 22-30 AWG-Leitern vorgesehen. ; 670-2263 670-2263 heißverzinnt, Rolle ; 172-9178 172-9178 heißverzinnt, lose ; 670-2266 670-2266 vergoldet, ganz vernickelt, auf Rolle ; 678-3149 678-3149 vergoldet, ganz vernickelt, lose ; 670-2276 670-2276 vergoldet, ganz hauchvergoldet, auf Rolle ; 678-3155 678-3155 vergoldet, ganz hauchvergoldet, lose. Crimp-Anschlussklemmenkontakte der Serie 2759 umfassen: 670-2263 670-2263 heißverzinnt, Rolle 172-9178 172-9178 heißverzinnt, lose 670-2266 670-2266 vergoldet, ganz vernickelt, auf Rolle 678-3149 678-3149 vergoldet, ganz vernickelt, lose 670-2276 670-2276 vergoldet, ganz hauchvergoldet, auf Rolle 678-3155 678-3155 vergoldet, ganz hauchvergoldet, lose. Crimp-Anschlussklemmenkontakte der Serie 2759 umfassen:. Crimpwerkzeug siehe Best.-Nr. ; 663-4246 663-4246 Anlegewerkzeug siehe Best.-Nr. ; 710-6528 710-6528 Ausziehwerkzeug siehe Best.-Nr. ; 173-3278 173-3278. Geeignete Werkzeuge für Crimp-Anschlussklemmenkontakte der Serie 2759:
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
KK 254-Steckverbindergehäuse
Serie:
KK 254
Minimale Drahtgröße mm2:
0.05mm²
Anschlussart:
Crimp
Minimale Drahtgröße AWG:
30AWG
Kontaktmaterial:
Messing
Seriennummer:
2759
Kontaktwiderstand max.:
10mΩ
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Weitere Suchbegriffe: 6702266, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Crimpkontakte, Molex, 08550101, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Crimp Contacts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,29*
€ 27,7151
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,27*
€ 21,7413
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 15,37*
€ 18,2903
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
638118200
ab € 338,25*
Zubehör
Molex
11-03-0022
ab € 35,62*
Zubehör
Molex
63812-0000
ab € 48,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.