Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PTFE Trimm-Kondensator, 7pF bis 100pF 200V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay PTFE Trimm-Kondensator, 7pF bis 100pF 200V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1731606
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC280907015
EAN/GTIN:
     5059040731554
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Trimmer Kondensator
Trimmerkondensator
Trimmkondensator
Serie = BFC2
Spannung = 200V dc
Dielektrikum = PTFE
Gehäuse-Form = 015
Montageart = Durchsteckmontage
Abmessungen = 14 x 11.5 x 9.2mm
Tiefe = 11.5mm
Höhe = 9.2mm
Länge = 14mm
Kapazität min. = 7pF
Betriebstemperatur min. = -40°C

Serie 809, 200 V DC. Funktionen. - Hochtemperaturausführung - Gehäuseabmessungen: 6 mm x 8 mm x 9 mm - für ein Grundraster von 2,54 mm - Top- und Bodeneinstellung - Rundkopf - Montage: Radial. Anwendungen. - Antennen - Impedanzanpassung von Stromkreisen Medizinbereich - HF - zur Feineinstellung in professionellen Anwendungen
Weitere Informationen:
Serie:
BFC2
Spannung:
200V dc
Dielektrikum:
PTFE
Gehäuse-Form:
015
Montageart:
Durchsteckmontage
Abmessungen:
14 x 11.5 x 9.2mm
Tiefe:
11.5mm
Höhe:
9.2mm
Länge:
14mm
Kapazität min.:
7pF
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: vishay trimmerkondensator, trimmer kondensator, radial kondensator 200v, 1731606, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Variable Trimmkondensatoren, Vishay, BFC280907015, Passive Components, Capacitors, Variable Trimmer Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
350
Frei Haus
ab € 42,18*
€ 45,98*
1 Tag
311
1
€ 14,99*
ab € 46,10*
€ 70,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 350 Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 16.093,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.