Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TR3 Kondensator, MnO2, 22μF, 35V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-43, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1731464
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TR3E226K035C0200
EAN/GTIN:
     5059040725621
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 22µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand = 200mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 4mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4mm
Serie = TR3
Elektrolyt-Typ = Fest
Anschlussklemmentyp = SMD

Serie TR3. SMD-Tantal-Festkondensator TANTAMOUNT® mit geformtem Gehäuse und niedrigem ESR
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
22µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand:
200mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
4mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4mm
Serie:
TR3
Elektrolyt-Typ:
Fest
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, tantal elko 35v 22µf, chip kondensator, chip-kondensator 22 uf, 1731464, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, TR3E226K035C0200, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,54*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,08*
€ 4,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 616,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSE226K035R0200
ab € 0,62*
Ähnlich
Kemet
T494X226K035AT
ab € 1,71*
Ähnlich
Kemet
T495D226K035ATE200
ab € 0,67*
Ähnlich
Kemet
T495D226K035ATE200
ab € 1,18*
Ähnlich
Kemet
T495X226K035ATE275
ab € 0,82*
Ähnlich
Kemet
T495X226K035ATE275
ab € 0,886*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD226K035R0200
ab € 0,63*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSE226K035R0200
ab € 1,46*
Ähnlich
Kemet
T495D226K035ATE250
ab € 0,863*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.