Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T495D226K035ATE200 KONDENSATOR, 22æF, 35V, 10%, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1794753
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495D226K035ATE200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.2 ohm
  • Produktpalette: T495 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 866 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator kemet, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T495D226K035ATE200, 1794753, 179-4753
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,18*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSE226K035R0200
    ab € 0,62*
    Ähnlich
    Kemet
    T491D226K016AT
    ab € 0,32*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSD226K035R0200
    ab € 0,63*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSD226K035R0200
    ab € 0,75*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSE226K035R0200
    ab € 1,46*
    Ähnlich
    Vishay
    593D226X9035D2TE3
    ab € 0,51*
    Ähnlich
    Vishay
    593D226X9035E2TE3
    ab € 0,55*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3D226K035C0300
    ab € 0,786*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3E226K035C0200
    ab € 1,08*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3E226K035C0260
    ab € 0,777*
    Ähnlich
    Vishay
    TR3E226K035C0300
    ab € 0,675*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.