Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T494X226K035AT KONDENSATOR, 22æF, 35V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787414
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T494X226K035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Hersteller-Größencode: X
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.3 ohm
  • Produktpalette: T494 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 742 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, tantal elko 35v 22µf, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T494X226K035AT, 2787414, 278-7414
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,71*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TPSE226K035R0300
    ab € 1,43*
    Ähnlich
    Vishay
    593D226X9035D2TE3
    ab € 0,739*
    Ähnlich
    Vishay
    593D226X9035E2TE3
    ab € 0,685*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.