Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 100V / 1,5 W max, DO-204AL 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730710
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Z4KE100A-E3/73
EAN/GTIN:
     5059040692923
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Zenerspannung nom. = 100V
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 1,5 W
Gehäusegröße = DO-204AL
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 500Ω
Rest-Sperrstrom max. = 500nA
Abmessungen = 2.7 (Dia.) x 5.2mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 1,5 W, Serie Z4KE100A bis Z4KE200A, Vishay Semiconductor. Glaspassivierte, spannungsregelnde Dioden Kunststoff-MELF-Gehäuse Ideal für automatische Bestückung Niedrige Zener-Impedanz Niedriger Regelfaktor AEC-Q101-qualifiziert
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
100V
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
1,5 W
Gehäusegröße:
DO-204AL
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
500Ω
Rest-Sperrstrom max.:
500nA
Abmessungen:
2.7 (Dia.) x 5.2mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: 1730710, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, Z4KE100AE373, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.060,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.500 Stück (ab € 0,19286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.145,815*
€ 1.363,51985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.135,20*
€ 1.350,888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.104,51*
€ 1.314,3669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.083,005*
€ 1.288,77595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.060,73*
€ 1.262,2687
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.