Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
Vishay VY1 SLCC Keramikkondensator, 1nF, 300V ac, Y5V, Durchsteckmontage, ±20%, 7.5 (Dia.) x 5mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1730353
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
VY2102M29Y5VS63V7
EAN/GTIN:
5059040720947
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 1nf
Kapazität = 1nF
Spannung = 300V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Serie = VY1
Toleranz = ±20%
Dielektrikum = Y5V
Durchmesser = 7.5mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 11.5mm
Abmessungen = 7.5 (Dia.) x 5mm
Entstörklasse = X1, Y2
Betriebstemperatur max. = +125°C
IEC 60384-14.4, UL 60384-14, DIN EN 60384-14, CSA E60384-1:03, CSA E60384-14:09. Vishay Serie VY2. Die Kondensatoren der Serie VY2 von Vishay besitzen eine Keramikscheibe, die auf beiden Seiten versilbert und in einem schwer entflammbaren Epoxidharz vergossen ist. Die radialen Anschlussleitungen bestehen aus verzinntem, kupferbeschichtetem Stahl. Die Kondensatoren der Serie VY2 bieten eine hohe Zuverlässigkeit und einen erweiterten Temperaturbereich, mit dem sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Merkmale. Einschicht-AC-Scheibenkondensatoren Flammhemmend Hohe Zuverlässigkeit. Anwendungsbereich. Netzübergreifend Leitungsüberbrückung Antennenkopplung
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
300V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Serie:
VY1
Toleranz:
±20%
Dielektrikum:
Y5V
Durchmesser:
7.5mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
11.5mm
Abmessungen:
7.5 (Dia.) x 5mm
Entstörklasse:
X1, Y2
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Einschichtige Keramikkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
keramikkondensator
,
vishay keramikkondensator
,
1730353
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Einschichtige Keramikkondensatoren
,
Vishay
,
VY2102M29Y5VS63V7
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Single Layer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,36*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,79*
€ 123,5101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,30*
€ 122,927
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,15*
€ 114,4185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,70*
€ 113,883
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,36*
€ 96,8184
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen