Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek Infrarot-Empfänger 2- Pins


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730297
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OP505A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor optek
fototransistor
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = THT
Abmessungen = 3.18 (Dia.) x 5.84mm
Höhe über Panel = 5.84mm
Gehäusetyp = T1

Fototransistoren der Serie OP505. Bei der OP505-Serie von Optek Technology Inc. handelt es sich um IR-Silizium-NPN-Fototransistoren. Sie haben 3 mm (T-1) blaugetönte Epoxidharzgehäuse. Durch dieses kompakte Gehäuse ist die OP505-Serie ideal für Anwendungen geeignet, bei denen der Platz begrenzt ist.. Merkmale der OP505 IR-Silizium-NPN-Fototransistor: OP505A, OP505B, OP505C, OP505D Durchkontaktiertes 3 mm (T-1) Gehäuse Vielzahl von Empfindlichkeiten:
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
THT
Abmessungen:
3.18 (Dia.) x 5.84mm
Höhe über Panel:
5.84mm
Gehäusetyp:
T1
Weitere Suchbegriffe: 1730297, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, IR Empfänger, Optek, OP505A, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, IR Receivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,9405*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.150 Stück (ab € 0,55647* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 716,243*
€ 852,32917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 703,7885*
€ 837,50832
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 691,219*
€ 822,55061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 669,944*
€ 797,23336
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 654,3845*
€ 778,71756
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 639,9405*
€ 761,5292
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.