Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite 31 Material Ferrit Ringkern, Rundkabelkern 25.9 x 12.8 x 28.6mm, Entstörkomponenten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1730003
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2631102002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritperlen
Ferritring
ferritring
Typ = Rundkabelkern
Abmessungen = 25.9 x 12.8 x 28.6mm
Applikation = Entstörkomponenten
Material = 31 Material
Durchmesser = 25.9mm
Höhe = 28.6mm
Innendurchmesser = 12.8mm
Außendurchmesser = 25.9mm

EMI-Ferrithülsen für runde Kabel. Große Auswahl mit garantierten Impedanzspezifikationen über einen breiten Frequenzbereich
Weitere Informationen:
Typ:
Rundkabelkern
Abmessungen:
25.9 x 12.8 x 28.6mm
Applikation:
Entstörkomponenten
Material:
31 Material
Durchmesser:
25.9mm
Höhe:
28.6mm
Innendurchmesser:
12.8mm
Außendurchmesser:
25.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1730003, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 2631102002, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
212
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 3,96*
1 Tag
36923
1
€ 14,99*
ab € 1,28*
€ 4,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 212 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 212 Stück
Mindestbestellmenge: 212 Stück ( entspricht € 839,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Wire
3070 BK001
ab € 49,43*
Zubehör
Alpha Wire
3070 RD001
ab € 49,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.