Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allegro Microsystems Hall-Effekt-Sensor SMD Linear SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Allegro Microsystems Hall-Effekt-Sensor SMD Linear SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1729263
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     ACS711KLCTR-25AB-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Magnet-Typ = Linear
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Bis zu 50 A integrierte Stromsensor-ICs, Allegro MicroSystems. Stromerfassungsgehäuse mit Flip-Chip-Technologie 3000 V eff galvanische Trennung Hohe Genauigkeit über Temperatur Typischer Ausgangsfehler von 1 %
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Magnet-Typ:
Linear
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Current Sensor, Stromsensor IC, hall effekt sensor, 1729263, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, Allegro Microsystems, ACS711KLCTR25ABT, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.