Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 2049 Gasentladungsableiter, 2 Elektroden Gasentladungsrohr, 20kA, 90V, Impuls 600V, +85°C, Axial, 8 (Dia.) x 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1727149
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2049-09-BLF
EAN/GTIN:
     5059043568003
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Serie = 2049
Suppressor Typ = 2 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max. = 20kA
DC Durchschlagspannung = 90V
Impuls-Durchschlagspannung = 600V
Montageart = Axial
Abmessungen = 8 (Dia.) x 6mm
Länge = 6mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -30°C

Gasentladungsröhre Serie 2049, 20 kA / 20 A. Mittlere Beanspruchung, niedrige Kapazität Anwendungen in der Telekommunikation sowie in der Industrie- und Unterhaltungselektronik
Weitere Informationen:
Serie:
2049
Suppressor Typ:
2 Elektroden Gasentladungsrohr
Spitzenstrom max.:
20kA
DC Durchschlagspannung:
90V
Impuls-Durchschlagspannung:
600V
Montageart:
Axial
Abmessungen:
8 (Dia.) x 6mm
Länge:
6mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 1727149, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Gasentladungsröhren, Bourns, 204909BLF, Passive Components, Surge Protection Components, Gas Discharge Tubes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,51*
2 Tage
962
1
€ 14,99*
ab € 0,306*
€ 1,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 255,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.