Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2049-09-BLF GASENTLADUNGSRÖHRE, 90V, 15KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2148127
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2049-09-BLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
bourns gasentladungsableiter
gasentladungsableiter
Stoßentladungsstrom: 15 kA
  • Produktpalette: 2049
  • Ansprechstoßspannung: 600 V
  • DC-Zündspannung: 90 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - GDT: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, BOURNS, 2049-09-BLF, 2148127, 214-8127
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,33*
    € 0,51*
    Lager 139
    962
    1
    € 14,99*
    ab € 0,306*
    € 1,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,603*
    € 0,71757
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,539*
    € 0,64141
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,366*
    € 0,43554
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.