Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns AEC-Q101 TVS-Diode Bi-Directional Einfach 38.9V 26.7V min., 2-Pin, SMD 24V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1723269
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMBJ24CA-Q
EAN/GTIN:
     5059043042992
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 38.9V
Durchschlagspannung min. = 26.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 24V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Automobilstandard = AEC-Q101

Bourns bietet Überspannungsableiterdioden für Überlast- und ESD-Schutzanwendungen in kompakten Chipgehäusen im Format DO-214AA (SMB). Die Überspannungsableiter-Serie bietet eine Auswahl an Betriebs-Spitzensperrspannungen von 12 V bis zu 58 V. Typische schnelle Ansprechzeiten betragen weniger als 1,0 Pikosekunde von 0 V bis Durchschlagsspannung. Die Chipdioden von Bourns® sind dank Standard-Bestückungsautomaten anwendungsfreundlich und die flache Konfiguration verhindert das Wegrollen.Oberflächenmontiertes SMB-GehäuseSperrspannung: 12 bis 58 VoltVerlustleistung: 600 WattAnwendungsbereichLeistungs-Bus-SchutzSchutz von E/A-SchnittstellenÜberspannungsschutzKfzUnterhaltungsanwendungenKomfortanwendungenTelekommunikation, Computer, Industrie- und Unterhaltungselektronikanwendungen
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
38.9V
Durchschlagspannung min.:
26.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
24V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Automobilstandard:
AEC-Q101
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, 1723269, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, SMBJ24CAQ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.