Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns AEC-Q101 TVS-Diode Bi-Directional Einfach 42.1V 28.9V min., 2-Pin, SMD 26V max DO-214AC (SMA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1723239
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMAJ26CA-Q
EAN/GTIN:
     5059043322711
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 42.1V
Durchschlagspannung min. = 28.9V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 26V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 2.79mm
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
42.1V
Durchschlagspannung min.:
28.9V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
26V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
2.79mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, 1723239, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, SMAJ26CAQ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,60*
€ 9,044
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.