Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns AEC-Q101 TVS-Diode Uni-Directional Einfach 42.1V 28.9V min., 2-Pin, SMD 26V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1723165
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMBJ26A-Q
EAN/GTIN:
     5059043571409
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 42.1V
Durchschlagspannung min. = 28.9V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 26V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 3.94mm
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
42.1V
Durchschlagspannung min.:
28.9V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
26V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
3.94mm
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 1723165, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, SMBJ26AQ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10451
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,112*
€ 0,565*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 384,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.