| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W007062 Herst.-Nr.: 146153-0100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wi-Fi 6E Flex Cabled Balanced Antenna, 9.00mm Width, 100.00mm Cable Length, Compatible with U.FL / I-PEX MHF Connectors Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 146153-0100 | Typ: | 146153-0100 | Verpackungsart: | PET Film | Produkt-Art: | Antenne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,62* | € 2,75* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,90* | € 3,34* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,74* | € 3,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,39* | € 3,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,39* | € 4,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|