Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose Compact Flash Speicherkarte Speicherkarten-Steckverbinder Stecker, 50-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirose Compact Flash Speicherkarte Speicherkarten-Steckverbinder Stecker, 50-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1722542
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     MI21A-50PD-SF(71)
EAN/GTIN:
     5059043533834
Suchbegriffe:
CompactFlash Kartensockel
CompactFlash Steckverbinder
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Kartentyp = Compact Flash Speicherkarte
Gender = Stecker
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 1.27mm
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = SMD
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold
Anschlussart = Löten
Gehäusematerial = PPS
Länge = 40.0mm
Breite = 47.9mm
Tiefe = 8.65mm
Abmessungen = 47.9 x 8.65 x 40mm

Weitere Informationen:
Kartentyp:
Compact Flash Speicherkarte
Gender:
Stecker
Anzahl der Kontakte:
50
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
1.27mm
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
SMD
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Anschlussart:
Löten
Gehäusematerial:
PPS
Länge:
40.0mm
Breite:
47.9mm
Tiefe:
8.65mm
Abmessungen:
47.9 x 8.65 x 40mm
Weitere Suchbegriffe: kartensockel für speicherkarten, 1722542, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, Hirose, MI21A50PDSF(71), Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
320
€ 5,90*
ab € 3,87*
€ 4,33*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 5,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 293,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.