| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1721087 Herst.-Nr.: LFR5201-10-2RS-RB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Walzendurchmesser = 35mm Typ = Bahnrolle
INA-LaufrolleDie INA-Laufrollen LFR ist eine zweireihige Schrägkugellager Laufrolle. Sie besteht aus einem Außenring mit gotischem Bogenprofil, einem Innenring, zwei Kugeln und einer Käfigbaugruppe mit Kunststoffkäfig. Innenring und Außenring bestehen aus Wälzlagerstahl 100Cr6. Es wird an einem speziellen Standort hergestellt. Dadurch werden Kosten reduziert und die Lieferzeit von der Herstellung bis zur Auslieferung verkürzt. Aufgrund all dieser Faktoren trägt diese Laufrolle zu höherer Effizienz und verbesserter Leistung bei, wenn sie in verschiedene Maschinen integriert wird.Eigenschaften und Vorteile• Der Außendurchmesser beträgt 35 mm • Hohe Qualität • Abriebfest • Korrosionsbeständig • Hohe Steifigkeit • Effiziente Abdichtung und Schmierung • Schnelle Lieferung • Genauigkeit und InnenabstandAnwendungen• architektonische Abtrennungen und Türen im Innen- und Außenbereich • Lineare Positionierungsgeräte • Conveyer-Anwendungen • Krankenhausbetten • Materialtransport und Lagerbehälter • Workstation- und Tischeinstellung Weitere Informationen: | | Walzendurchmesser: | 35mm | Typ: | Bahnrolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, kurvenrollen ina, kurvenrollen, 1721087, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, LFR5201102RSRB, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,60* | € 37,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,30* | € 40,05* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 31,69* | € 40,60* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,22* | € 41,21* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 60,18* | € 76,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|