Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Axicom P1 Signalrelais Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 1A, 150V ac / 125V dc,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Axicom P1 Signalrelais Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 1A, 150V ac / 125V dc,
TE Connectivity Axicom P1 Signalrelais Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 1A, 150V ac / 125V dc,
Artikel-Nr.:
     108EL-1720749
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     V23026A1001B201 1393774-1
EAN/GTIN:
     5056282796099
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max. = 1 A
Schaltspannung AC max. = 150V ac
Schaltspannung DC max. = 125V dc
Schaltleistung DC max. = 30 W
Rastend = Nein
Tiefe = 7.5mm
Höhe = 6.9mm
Abmessungen = 13 x 6.9 x 7.6mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Anwendungs Typ = Signal
Betriebstemperatur min. = -40°C

Subminiatur-Relais Typ P1. Serie von waschbaren polarisierten monostabilen Subminiatur-Relais mit 1 Spule
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom DC max.:
1 A
Schaltspannung AC max.:
150V ac
Schaltspannung DC max.:
125V dc
Schaltleistung DC max.:
30 W
Rastend:
Nein
Tiefe:
7.5mm
Höhe:
6.9mm
Abmessungen:
13 x 6.9 x 7.6mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Anwendungs Typ:
Signal
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, kartenrelais 5v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 1720749, Relais und Signalaufbereitung, Relais, TE Connectivity, V23026A1001B20113937741, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.