Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode Uni-Directional Einfach 77.4V 53.3V min., 2-Pin, SMD 48V max DO-214AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719590
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     5.0SMDJ48A
EAN/GTIN:
     5059041494199
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 77.4V
Durchschlagspannung min. = 53.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB
Stand-Off Sperrspannung max. = 48V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 5000W
Impulsspitzen-Strom max. = 64.7A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Rest-Sperrstrom max. = 5µA
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
77.4V
Durchschlagspannung min.:
53.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB
Stand-Off Sperrspannung max.:
48V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
5000W
Impulsspitzen-Strom max.:
64.7A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode, 1719590, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, 50SMDJ48A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,51*
€ 16,0769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.