Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode Uni-Directional Einfach 162V 123V min., 2-Pin, SMD 100V max DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719527
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMAJ100A
EAN/GTIN:
     5059041520140
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 162V
Durchschlagspannung min. = 123V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC
Stand-Off Sperrspannung max. = 100V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 2.5A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 4.6 x 2.79 x 2.08mm
Länge = 4.6mm

Littelfuse ist auf TVS-Dioden (Transient Voltage Suppression) spezialisiert, die Halbleiter vor Schäden durch transiente Spannungen schützen.Niedrige inkrementelle Beständigkeit gegen Stoßspannungen Unidirektionale und bidirektionale Polaritäten verfügbar Sperrspannungsbereich von 5 V bis 495 V Spitzenleistungen von 400 W bis 30 kW Hoher Stromschutz - 1 kA, 3 kA, 6 kA, 10 kA und 15 kADie Serie SMAJ wurde speziell entwickelt, um empfindliche elektronische Geräte vor Spannungsspitzen zu schützen, die durch Blitzeinschläge und andere transiente Spannungsereignisse hervorgerufen werden.Halogenfrei Für SMD-Anwendungen zur Platzoptimierung auf der Platine Flaches Gehäuse Integrierte Zugentlastung Glaspassivierte Verbindung Niedrige Induktivität Ausgezeichneten Klemmwirkung möglich. Wiederholrate (Arbeitszyklus): 0,01 % Schnelle Ansprechzeit: typischerweise weniger als 1,0 ps von 0 V bis V(BR) für unidirektionale Typen. Typische IR weniger als 1 mA bei 10 V Hohe Löttemperaturen: 250 °C/10 s an den Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
162V
Durchschlagspannung min.:
123V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC
Stand-Off Sperrspannung max.:
100V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
2.5A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
4.6 x 2.79 x 2.08mm
Länge:
4.6mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode, 1719527, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SMAJ100A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1109*
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,123*
1 Tag
750
5
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,574*
1 Tag
4975
25
€ 5,95*
ab € 0,2918*
€ 0,5771*
3
€ 5,90*
ab € 0,0508*
€ 0,7336*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 615,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMAJ100A-E3/61
ab € 0,0755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.