Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode Bi-Directional Einfach 19.9V 13.3V min., 2-Pin, THT 12V max DO-204AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719509
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SA12CA
EAN/GTIN:
     5059041520775
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 19.9V
Durchschlagspannung min. = 13.3V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-204AC
Stand-Off Sperrspannung max. = 12V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 500W
Impulsspitzen-Strom max. = 25.6A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Rest-Sperrstrom max. = 1µA

Die Serie SA wurde eigens zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor Spannungsspitzen aufgrund von Blitzschlag und anderen Überspannungsereignissen entwickelt.HalogenfreiTypischer Höchsttemperatur-Koeffizient ΔVBR = 0,1 % × VBR@25°CGlaspassivierte Verbindung500 W Pulsspitzenleistung bei 10 Ö1000 Îs Wellenform, Wiederholfrequenz (Einschaltdauer): 0,01 %Schnelle Ansprechzeit: typischerweise weniger als 1,0 ps von 0 Volt bis BV Min.Ausgezeichneten Klemmwirkung möglich.Niedrige inkrementelle Beständigkeit gegen StoßspannungenTypischer IR ist weniger als 1Î A über 13 VHochtemperaturlöten garantiert: 265°C/10 Sekunden/0,375 Zoll (9,5 mm) Anschlusslänge, 5 Pfd. (2,3 kg) SpannungMatt verzinnt, bleifrei
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
19.9V
Durchschlagspannung min.:
13.3V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-204AC
Stand-Off Sperrspannung max.:
12V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
500W
Impulsspitzen-Strom max.:
25.6A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, 1719509, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SA12CA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
4000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
2 Tage
4700
1
€ 14,99*
ab € 0,147*
€ 0,621*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 800,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.