Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SCR Thyristor 25A TO-220AB 300A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719508
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S6025LTP
EAN/GTIN:
     5059041510981
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 25A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-220AB
Spitzenstrom = 300A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 35mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.5V
Haltestrom max. = 50mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.67 x 4.78 x 15.75mm
Spitzen Off-State Strom periodisch = 1000µA
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
25A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-220AB
Spitzenstrom:
300A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
35mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.5V
Haltestrom max.:
50mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.67 x 4.78 x 15.75mm
Spitzen Off-State Strom periodisch:
1000µA
Weitere Suchbegriffe: 1719508, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Littelfuse, S6025LTP, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,41*
1
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 3,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.205,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.